Najważniejsze cechy urządzenia:
- Dwa pasy (30 cm szerokości) poruszające się z określoną przez użytkownika szybkością.
- Dwa niezależne zestawy przycisków start/stop.
- Szybkość pasów od 0,05 m/s do 0,34 m/s.
- Lekka, wytrzymała, aluminiowa konstrukcja.
Linia montażowa LMK-1 została zaprojektowana z myślą o przyspieszeniu procesu produkcji przy zachowaniu najwyższego priorytetu bezpieczeństwa. Zmienna prędkość pasów przenośnych umożliwia dostosowanie prędkości produkcji w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Wbudowane systemy bezpieczeństwa, jak niezależne systemy start/stop i przyciski zatrzymania linii na każdej kolumnie zwiększają komfort i bezpieczeństwo pracy.
Specyfikacja:
Długość linii montażowej: 12 meters
Wysokość linii montażowej: 85 cm
Szerokość pasów: 30 cm (każdy)
Pasy wykonane z: PVC
Brak recenzji użytkowników.