Cechy charakterystyczne:
Stół jest wyposażony w półautomatyczny system (wspomagania) podawania tkaniny: wały podające zaczynają się obracać, co ułatwia rozwijanie i zwijanie ciężkich belek z materiałem. Sterowanie wałami odbywa się przy pomocy pedałów lub pilota bezprzewodowego. Prędkość obrotową wałów można ustawić na ekranie dotykowym.
W wersji standardowej wzdłuż stołu zostały zamontowane: ręczny system do centrowania wałów podających oraz linka do sterowania listwą dociskową.
Wymienna głowica tnąca, co umożliwia cięcie w zależności od potrzeb nożem ultradźwiękowym lub klasycznym nożem tarczowym.
Łatwe i intuicyjne sterowanie pracą urządzenia dzięki zastosowaniu panelu dotykowego (z możliwością wyboru języka menu - polski, angielski lub rosyjski, francuski)
Całkowicie zautomatyzowany proces cięcia
Pneumatyczny, obustronny docisk ciętego materiału
Przesuw noża dopasowany do szerokości ciętego materiału, dzięki czujnikowi braku tkaniny
Duży, podświetlany ekran (szer. 260mm) pomiędzy linią cięcia i wałkami podającymi tkaninę
dokładny manualny suwak do ustawiania długości ciętej tkaniny (z możliwością regulacji kąta i kasowania luzów)
Stabilna konstrukcja wykonana ze stalowych profili zamkniętych malowanych proszkowo
Możliwość dokładnego wypoziomowania stołu dzięki zastosowaniu wkręcanych stopek regulacyjnych
Dwuczłonowa konstrukcja urządzenia (moduł tnący + moduł odkładczy) umożliwia zakup tylko samego modułu tnącego i dalszą rozbudowę we własnym zakresie (opcja ekonomiczna).
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Szerokość cięcia |
4000 mm |
|
Szerokość blatu |
4200 mm |
|
Długość blatu części odkładczej po linii cięcia |
4000 mm |
|
Całkowita szerokość urządzenia |
4750 mm |
|
Całkowita długość urządzenia |
5200 mm |
|
Wysokość blatu stołu |
900 mm |
|
Szybkość cięcia |
0,1-0,6 m/s |
|
Obrowy ostrza |
2400 RPM |
|
Średnica ostrza |
68 mm |
|
Zasilanie |
230 V / 50 Hz |
|
Moc |
900 W |
|
Nóż ultradźwiękowy |
Tak |
|
Nóż tarczowy |
Tak |
|
Listwa dociskowa (Pneumatyczna obustronna) |
Tak, standard |
|
Ekran podświetlany |
Tak, standard |
|
Płynna regulacja prędkości cięcia |
Tak, standard |
|
Płynna regulacja obrotów ostrza |
Nie |
|
Półautomatyczny system (wspomagania) podawania tkaniny |
Tak, standard |
|
Ręczny system do centrowania belki |
Tak, standard |
|
Dolna linka do sterowania listwą dociskową |
Tak, standard |
Brak recenzji użytkowników.