Urządzenie krojcze US-1 to nowoczesna, wydajna i profesjonalna maszyna do produkcji rolet materiałowych.
Główne cechy charakteryzujące nasze urządzenie to:
wymienna głowica tnąca, co umożliwia cięcie w zależności od potrzeb nożem ultradźwiękowym lub klasycznym nożem tarczowym
łatwe i intuicyjne sterowanie pracą urządzenia dzięki zastosowaniu panelu dotykowego (z możliwością wyboru języka menu - polski, angielski lub rosyjski, francuski)
całkowicie zautomatyzowany proces cięcia
pneumatyczny, obustronny docisk ciętego materiału
przesuw noża dopasowany do szerokości ciętego materiału, dzięki czujnikowi braku tkaniny
duży, podświetlany ekran (szer. 260 mm) pomiędzy linią cięcia i wałkami podającymi tkaninę
dokładny manualny suwak do ustawiania długości ciętej tkaniny (z możliwością regulacji kąta i kasowania luzów)
stabilna konstrukcja wykonana ze stalowych profili zamkniętych malowanych proszkowo
możliwość dokładnego wypoziomowania stołu dzięki zastosowaniu wkręcanych stopek regulacyjnych
dwuczłonowa konstrukcja urządzenia (moduł tnący + moduł odkładczy) umożliwia zakup tylko samego modułu tnącego i dalszą rozbudowę we własnym zakresie (opcja ekonomiczna).
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Szerokość cięcia |
do 3000 mm |
|
Szerokość blatu |
3200 mm |
|
Długość blatu części odkładczej po linii cięcia |
od 2600 mm – 5000mm |
|
Całkowita szerokość urządzenia |
3740 mm |
|
Całkowita długość urządzenia |
3370 mm – 5770 mm |
|
Wysokość blatu stołu |
900 mm |
|
Szybkość cięcia |
Min: 0,1 m/s, Max: 0,55 m/s |
|
Obrowy ostrza |
2300 ob./ min |
|
Średnica ostrza |
108 mm |
|
Zasilanie |
230 V |
|
Moc |
900 W |
|
Nóż ultradźwiękowy |
Tak |
|
Nóż tarczowy |
Tak |
|
Listwa dociskowa |
Pneumatyczna jednostronna |
|
Ekran podświetlany |
Tak, standard |
Brak recenzji użytkowników.