Kompletny stół do rolet Rexel UK-1 ECO zawiera:
niezwykle stabilny stół krojczy z blatem roboczym
poprzeczny tarczowy nóż odcinający
manualną listwę dociskową
podajnik materiału
przymiar (kątownik) do ustawiania wymiaru cięcia
Stół krojczy do cięcia rolet składa się ze stabilnej skręcanej konstrukcji, wykonanej na bazie stalowych profili zamkniętych i blatu roboczego z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, wykończonej kątownikami aluminiowymi. Wysokość stołu oraz jego długość i szerokość są dostosowywane indywidualnie do potrzeb Klienta. Konstrukcja jest wyposażona w śruby regulacyjne ułatwiające jego wypoziomowanie.
Do blatu roboczego jest przymocowany zaniżony poprzeczny nóż odcinający.
Manualna listwa dociskowa, której zadaniem jest unieruchomienie krojonego materiału, składa się ze stalowego profilu zamkniętego podklejonego elastyczną pianką i dźwigni do podnoszenia
Urządzenie jest produkowane na zamówienie, po dokładnym uzgodnieniu potrzeb Klienta.
Parametry techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Szerokość cięcia |
do 2500 mm |
|
Szerokość blatu |
2670 mm |
|
Długość blatu |
2920 mm lub większa |
|
Całkowita szerokość urządzenia |
3280 mm |
|
Całkowita długość urządzenia |
3170 mm |
|
Wysokość stołu |
890 mm |
|
Szybkość cięcia |
0,5m/s |
|
Obrowy ostrza |
2300 / min |
|
Średnica ostrza |
108 mm |
|
Zasilanie |
230V |
|
Moc |
240 W |
|
Listwa dociskowa |
Ręczna |
|
Ekran podświetlany |
Nie |
Brak recenzji użytkowników.