Maszyna przeznaczona do szycia lekkich i średnich materiałów. W stębnówce zamontowano nowoczesny, energooszczędny silnik. Warto też wspomnieć o bezpośrednim napędzie, dzięki któremu urządzenie pracuje ciszej. Automatyczne funkcje oraz przyciski funkcyjne (ryglowania i pozycjonowania igły) programuje się za pomocą panelu sterowania. Stębnówka ma też nipper, który przytrzymuje nitkę w chwilę po jej obcięciu
Cechy stębnówki TYPICAL GC6910-MD3
transport ząbkowy
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 5mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 5000
podnoszenie stopki: 13mm
automatyczne funkcje
pozycjonowania igły
podnoszenia stopki
ryglowania
obcinania nici
panel sterowania
skok igły: 30,7mm
automatyczny system smarowania
prześwit pod ramieniem: 250mm
lampka led
nipper
Brak recenzji użytkowników.