Maszyna przeznaczona jest do szycia lekkiego i średniego. Stębnówka ma transport ząbkowy i automatyczne funkcje programowane przy pomocy panelu sterującego. W urządzeniu zamontowano odkrawacz krawędziowy (można go podnieść i szyć bez korzystania z funkcji odkrawania). Bezpośredni napęd tej jednoigłowej stębnówki redukuje drgania i sprawia, że maszyna pracuje ciszej.
Cechy stębnówki z odkrawaczem TYPICAL GC6717-MD3
odkrawacz
ząbkowy transport
napęd direct-drive i energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 4mm
maksymalna prędkość: 4500 ściegów na minutę
podnoszenie stopki: 11
automatyczne funkcje:
podnoszenie stopki
ryglowanie
pozycjonowanie igły
obcinanie nitki
panel sterowania
skok igły: 31mm
automatyczny system smarowania
prześwit pod ramieniem: 260
dodatkowy przycisk funkcyjny służący do uruchomienia dodatkowego rygla w trakcie szycia
Brak recenzji użytkowników.
JUKI DDL-9000BSS-WB/AK138/SC920/CP180
JUKI DLN-5410N-7-WB/AK85/SC920/CP180