Ten model przeznaczony jest do szycia materiałów lekkich i średnich. Stębnówka ma energooszczędny silnik i bezpośredni napęd, dzięki któremu maszyna pracuje ciszej. Automatyczne funkcje programuje się przy pomocy dotykowego panelu sterowania. Automatyczne wykrywanie grubości materiału gwarantuje idealne szwy. Urządzenie ma też wbudowane gniazdo USB. Codzienną pracę ułatwia powiększony do 303mm prześwit pod ramieniem i automatyczny zamknięty system smarowania.
Cechy stębnówki TYPICAL GC6930A-MD3
transport ząbkowy
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 5mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 5000
podnoszenie stopki: 13mm
automatyczne funkcje
pozycjonowania igły
podnoszenia stopki
ryglowania
obcinania nici
dotykowy panel sterowania
skok igły: 31,8mm
automatyczny, zamknięty system smarowania
prześwit pod ramieniem: 303mm
lampka led
nipper
gniazdo USB
Brak recenzji użytkowników.
JUKI DLN-5410N-7-WB/AK85/SC920/CP180
JUKI DDL-9000BSS-WB/AK138/SC920/CP180