JUKI DDL 7000A-7 - to najnowszy model stebnówki 1-igłowej do lekkiego i średniego szycia, japońskiej firmy JUKI.
JUKI DDL-7000A wyposażono także w system bezpośredniego napędu Direct Drive, w którym silnik umieszczony jest bezpośrednio na wale głównym maszyny. Funkcja umożliwia wygodne pozycjonowanie igły w trakcie szycia, a także znaczne ograniczenie wibracji, hałasu oraz mniejsze zużycie energii.
Wbudowany w maszynę panel sterowania umożliwia łatwą zmianę funkcji czy wybór programu szycia. W modelu zainstalowano punktowe oświetlenie LED, oświetlające pole pracy.
Parametry techniczne:
- podnoszenie stopki: ręczne 5.5 mm, kolanem: 13mm
- długość ściegu: 4mm
- maksymalna prędkość: 5 000 ściegów/min
- system igieł: DBx1 (#14) #9~#18 / 134(Nm90)
- zalecany olej: JUKI Machine Oil 1 lub 7 (odpowiednik ISO VG7)
- transport: dolny ząbkowy
- smarowanie: automatyczne
- zasilanie: 230V
Funkcje automatyczne:
- obcinanie nici
- pozycjonowanie igły
- ryglowanie (programowania ilości ściegów rygla początkowego i końcowego)
- podnoszenie stopki
- odrzutnik nici
- mikro-włącznik ściegu wstecznego z regulowaną wysokością przycisku
- programowanie przeszycia po kwadracie, kieszeni.
Oferujemy gotowy do szycia zestaw zawierający głowicę, blat i podstawę.
Brak recenzji użytkowników.
JUKI DLN-5410N-7-WB/AK85/SC920/CP180