Ta maszyna do szycia z podwójnym transportem sprawdza się w szyciu np. płaszczy, marynarek czy kurtek. Stębnówka ma bezpośredni napęd, wpływający na to, że maszyna pracuje ciszej. Automatyczne funkcje ułatwiają pracę. Maszyna ma też automatyczny system smarowania.
Cechy stębnówki TYPICAL GC6716-HD3
ząbkowo-igłowy, podwójny transport
bezpośredni napęd
długość ściegu: 5mm
maksymalna prędkość: 3500 ściegów na minutę
podnoszenie stopki: 11mm
automatyczne funkcje:
pozycjonowanie igły
obcinanie nici
podnoszenie stopki
ryglowanie
panel sterowania
skok igły: 35mm
automatyczny system smarowania
prześwit pod ramieniem: 260mm
dodatkowy przycisk funkcyjny umożliwiający uruchomienie dodatkowego rygla w trakcie szycia
wiper, czyli odrzutnik nici
Brak recenzji użytkowników.
JUKI DDL-9000BSS-WB/AK138/SC920/CP180
JUKI DLN-5410N-7-WB/AK85/SC920/CP180