Najnowszy model stębnówki 1-igłowej z transportem igłowo-ząbkowym do szycia materiałów średnich i ciężkich z funkcjami automatycznymi.
Silnik energooszczędny servo (Direct Drive), skrzynka sterująca oraz panel sterujący zamontowane w głowicy maszyny zapewniają automatyczne funkcje:
- obcinanie nici
- ryglowanie na początku i końcu szycia
- pozycjonowanie igły
- programowanie parametrów przeszycia
- podnoszenia stopki
Dla większego komfortu pracy maszyna została wyposażona w mocne oświetlenie LED z regulacją natężenia światła oraz znajdujący się obok igielnicy przycisk szycia wstecz.
Parametry techniczne:
- prędkość szycia 4000 ściegów/min (standard 3500 ściegów/min)
- długość ściegu 5 mm
- skok igielnicy 35 mm
- transport podwójny (górny igłowy + dolny ząbkowy)
- wysokość podnoszenia stopki 13mm
- automatyczne smarowanie
- zasilanie 230V
- igły DBx1 (16x231)
W maszynie zastosowano nowy mechanizm wipera (nipper) przytrzymujący nitkę na początku szycia. Nowy mechanizm umożliwia ponadto zastosowanie większej ilości różnorodnego oprzyrządowania dodatkowego.
Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem (zasilanie 230V)
Brak recenzji użytkowników.
JUKI DDL-9000BSS-WB/AK138/SC920/CP180