Ten model to stębnówka przemysłowa z ząbkowym transportem, przeznaczona do szycia średniego. JUKI DDL-8000A-MS doskonale sprawdzi się w szwalniach o różnym profilu produkcji, a także w szyciu chałupniczym czy przy przeróbkach krawieckich. Maszyna pracuje bardzo cicho dzięki bezpośredniemu napędowi. Stębnówka ma automatyczne funkcje, które programuje się przy pomocy wygodnego, zintegrowanego z głowicą panelu sterowania. Urządzenie ma wbudowane dwa porty USB oraz oświetlenie LED. Producenci wyposażyli też stębnówkę JUKI DDL-8000A-MS w system wskazówek głosowych (operator maszyny jest np. informowany o konieczności dolania oleju, prędkości maszyny czy jej wydajności). Półsuchy system smarowania umożliwia zmniejszenie kosztów eksploatacji maszyny oraz zapobiega wyciekom oleju. Stębnówka JUKI oznaczona jest symbolem JUKI ECO PRODUCTS.
Parametry stębnówki JUKI DDL-8000A-MS:
Przeznaczenie: szycie średnie
Transport: dolny ząbkowy
Silnik: energooszczędny
Napęd: bezpośredni
Maksymalna prędkość szycia: 5000 ściegów na minutę
Maksymalna długość ściegu: 5mm
Podnoszenie stopki: 5.5mm/13mm
Automatyczne funkcje:
obcinania nici
ryglowania
podnoszenia stopki
Panel sterowania
System smarowania: półsuchy
System igieł: DB×1(#11) #9~18 (Nm65~110)
Dwa gniazda USB
Wbudowane oświetlenie LED
Maszyna dostępna jest też w wersji do szycia cieżkiego: JUKI DDL-8000A-SH
Brak recenzji użytkowników.