Stębnówka 1-igłowa z transportem dolnym ząbkowym, dedykowana do szycia materiałów ciężkich, wykorzystywana zwłaszcza przez kaletników do szycia toreb czy galanterii skórzanej, a dzięki wydłużonemu do 7mm ściegowi również tam gdzie potrzebne jest ozdobne stębnowanie dłuższym ściegiem.
Parametry techniczne maszyny:
- centralne smarowanie
- maksymalna długość ściegu: 7 mm
- maksymalna prędkość: 4000 ściegów/min, przy długości ściegu: 5mm
- maksymalna prędkość: 3500 ściegów/min, przy długości ściegu: 7mm
- unoszenie igielnicy: 35 mm
- unoszenie stopki: 5,5mm ręką /13 mm kolanem
- system igieł: DPX5
Cena maszyny kompletnej z blatem podstawą i silnikiem energooszczędnym 230V.
Silnik zapewnia pozycjonowanie igły.
Brak recenzji użytkowników.
JUKI DLN-5410N-7-WB/AK85/SC920/CP180
JUKI DDL-9000BSS-WB/AK138/SC920/CP180