Najnowszy model stębnówki 1-igłowej do szycia materiałów ciężkich z funkcjami automatycznymi. W stosunku do maszyny przeznaczonej do materiałów średnich, w podklasie BH1, zastosowano wzmocniony transport oraz zwiększono skok igielnicy. Silnik energooszczędny, skrzynka sterująca oraz panel zamontowane w głowicy maszyny zapewniają automatyczne funkcje:
- obcinanie nici
- ryglowanie na początku i końcu szycia
- pozycjonowanie igły
- programowanie parametrów przeszycia
- podnoszenia stopki
Dla większego komfortu pracy maszyna została wyposażona w mocne oświetlenie LED z regulacją natężenia światła oraz dwa przyciski funkcyjne znajdujące się obok igielnicy (szycie wstecz oraz dodawanie ściegu).
Parametry techniczne:
- prędkość szycia 4000 ściegów/min
- długość ściegu 6 mm
- skok igielnicy 35 mm
- transport dolny ząbkowy
- wysokość podnoszenia stopki 13mm
- automatyczne smarowanie
W maszynie zastosowano nowy mechanizm wipera (nipper) przytrzymujący nitkę na początku szycia. Nowy mechanizm umożliwia ponadto zastosowanie większej ilości różnorodnego oprzyrządowania.
Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem (zasilanie 230V)
Brak recenzji użytkowników.
JUKI DLN-5410N-7-WB/AK85/SC920/CP180