Najnowsza stebnówka 1-igłowa Direct Drive (silnik energooszczędny servo zamontowany bezpośrednio w głowicy maszyny) przeznaczona do szycia materiałów lekkich i średnich.
Panel sterowania jest doskonale zintegrowany z ramieniem maszyny.
Dzięki temu jest łatwo dostępny dla operatora i umożliwia szybkie ustawienie do indywidualnego szycia.
Minimalne smarowanie igły i chwytacza olejem zapewnia czystość obszaru szycia i gwarantuje długą żywotność maszyny.
Takie rozwiązanie daje gwarancję cichej pracy oraz wpływa na zmniejszenie zużycia energii.
Siłownik podnoszenia stopki zamontowany jest wewnątrz maszyny dzięki czemu jest mniej słyszalny podczas pracy.
Maszyna posiada zintegrowane 3-stopniowe, energooszczędne oświetlenie pola pracy LED.
Automatyczne funkcje:
- obcinanie nici
- ryglowanie na początku i końcu szycia
- podnoszenie stopki
- pozycjonowanie igły
- programowanie przeszycia
- rygiel wielokrotny i inne
Parametry techniczne
- prędkość szycia 5000 ściegów/min
- wysokość podnoszenia stopki - elektromagnesem 9mm - podnośnikiem kolanowym 12mm
- długość ściegu 5 mm
- system igieł 134 (135x5)
Brak recenzji użytkowników.