Ten model to maszyna do szycia jeansu, kurtek i płaszczy. Podwójny transport stębnówki (ząbkowo-igłowy) umożliwia szycie cięższych materiałów. Urządzenie charakteryzuje się też większym skokiem igielnicy (35mm), powiększonym chwytaczem i automatycznym systemem smarowania.
Cechy stębnówki TYPICAL GC6160B
wiper: odrzutnik nitki
podwójny transport: ząbki + igła
długość ściegu: 5mm
maksymalna prędkość: 3000 ściegów na minutę
podnoszenie stopki: 13mm
powiększony chwytacz
skok igły: 35mm
automatyczny system smarowania
prześwit pod ramieniem: 260
Brak recenzji użytkowników.
JUKI DDL-9000BSS-WB/AK138/SC920/CP180
JUKI DLN-5410N-7-WB/AK85/SC920/CP180