Ten model sprawdzi się w szyciu lekkim i średnim. Automatyczne funkcje stębnówki programuje się przy pomocy elektronicznego panelu sterowania. Maszyna ma też energooszczędny silnik i bezpośredni napęd – dzięki temu zużywa o wiele mniej energii i pracuje bardzo cicho. Automatyczny, zamknięty obieg smarowania jest bardzo wygodny w porównaniu z systemem manualnym. Wśród dodatkowych funkcji stębnówki warto też wymienić nipper oraz dodatkowe przyciski funkcyjne, do ryglowania i pozycjonowania igły.
Cechy stębnówki TYPICAL GC6910A-MD3
transport: ząbkowy
napęd direct
drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 5mm
maksymalna prędkość: 5000
podnoszenie stopki: 13mm
automatyczne funkcje:
pozycjonowania igły
podnoszenia stopki
ryglowania
obcinania nici
panel sterowania
skok igły: 30,7mm
automatyczny, zamknięty system smarowania
prześwit pod ramieniem: 250mm
nipper (elektromagnetyczny przytrzymywacz nitki)
dodatkowe przyciski funkcyjne
lampka led
Brak recenzji użytkowników.