Stół tapicerski , wersja mini, wymiary podstawy 700mm x 900mm

ST-5 Stół tapicerski , wersja mini, wymiary podstawy 700mm x 900mm


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Firma Rexel jest czołowym producentem stołów tapicerskich w Polsce.

Dzięki zastosowaniu naszych stołów tapicerskich kilkadziesiąt firm w Polsce i kilkanaście zagranicą już zwiększyły wydajność pracy przy tapicerowaniu i montażu mebli.

Twoja firma też może zwiększyć wydajność stosując nasze stoły tapicerskie!

Czym jest stół tapicerski?
Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. Znalazł szerokie zastosowanie w branży meblowej, do produkcji i montażu mebli tapicerowanych.
Urządzenie służy do zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji. Konstrukcja stołu jest oparta na stalowych profilach, siłowniku, automatyce.
Sterowanie automatyką nożne z obu stron stołu.
Stół posiada przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych.
Po odłączeniu zasilania, stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadnięcia blatu).
Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
Możliwość zamontowania własnego blatu

Zalety stołu tapicerskiego:
- zwiększa wydajność pracy przy tapicerowaniu oraz montażu mebli;
- zwiększa jakość produkowanych mebli;
- podnosi komfort pracy tapicerzy (już nie trzeba klękać, żeby dostać się do dolnej części mebli);
- odciąża kręgosłup pracownika;
- niezwykle mocna i stabilna konstrukcja stołu wykonana ze stalowych profili zamkniętych;
- ładunki elektrostatyczne są odprowadzone do ziemi;
- przetestowany i zaaprobowany przez czołowe polski i zagraniczne firmy produkujące meble;
- polski produkt.

Dane techniczne:
Model: ST-5
Maksymalna wysokość podnoszenia:    1250 mm
Minimalna wysokość:    600 mm
Maksymalny udźwig:    70 kg
Ciśnienie robocze:    6 bar
Prędkość podnoszenia:    15 cm/s
Zajmowana powierzchnia podstawy:    700x900 mm
Waga:    100 kg


ST-5

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: