




Ta jednoigłowa maszyna do szycia z podwójnym transportem przeznaczona jest do szycia lekkiego i średniego. Podwójny transport (ząbki plus igła) doskonale radzi sobie z lekkimi i delikatnymi materiałami. Stębnówka ma też automatyczne funkcje, programowane przy pomocy panelu sterowania. Automatyczny system smarowania jest prostszy w obsłudze niż system manualny. W maszynie zastosowano też bezpośredni napęd, dzięki któremu stębnówka TYPICAL pracuje o wiele ciszej.
Cechy stębnówki TYPICAL 6716-MD3
ząbkowo-igłowy, podwójny transport
bezpośredni napęd
długość ściegu: 4mm
maksymalna prędkość: 4500 ściegów na minutę
podnoszenie stopki: 11mm
automatyczne funkcje:
pozycjonowanie igły
obcinanie nici
podnoszenie stopki
ryglowanie
panel sterowania
skok igły: 31mm
automatyczny system smarowania
prześwit pod ramieniem: 260mm
dodatkowy przycisk funkcyjny umożliwiający uruchomienie dodatkowego rygla w trakcie szycia
wiper – odrzutnik nici
Brak recenzji użytkowników.