Maszyna szwalnicza - overlock 2, 3 i 4-nitkowy z wbudowanym rolowaniem (mereżką) z transportem różnicowym

JUKI MO-654 DE Maszyna szwalnicza - overlock 2, 3 i 4-nitkowy z wbudowanym rolowaniem (mereżką) z transportem różnicowym


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Owerlok Juki MO-654DE (owerlock, overlock MO 654 de) to 2, 3 lub 4-nitkowy owerlok renomowanej firmy Juki, jeden z najpopularniejszych modeli w kraju. Metalowe podzespoły w parze z jakością wykonania oraz możliwością szycia aż 7 ściegami sprawiają, że ten model zadowoli nawet bardzo wymagających miłośników szycia.
Posiada transport różnicowy, który zapobiega marszczeniu się elastycznych tkanin oraz dzianin, a dzięki wbudowanemu w płytkę ściegową ruchomemu języczkowi, pozwala na szybką zmianę pomiędzy ściegiem owerlokowym, a mereżką. Dodatkowo zastosowano nawlekacz nici dolnego chwytacza, co ułatwi i przyspieszy zmianę nici.

Juki MO-654DE to wszechstronna i szybka maszyna - wkłuje się w materiał 1500 razy/min. Polecana dla szukających najwyższej jakości i funkcjonalności.

FUNKCJE

    dostępne ściegi: 4-nitkowy, 3-nitkowy (wąski, szeroki), 3-nitkowy rolujący, 2-nitkowy (wąski, szeroki), 2-nitkowy rolujący
    możliwość szycia 1 lub 2 igłami (system igieł 130-705H)
    możliwość szycia 2, 3 lub 4 nićmi
    maksymalna prędkość - 1500 wkłuć/min
    płynna regulacja długości ściegu 1-4mm (zawinięcie 1-1,5mm)
    możliwość wykonywania ściegu rolującego (mereżki) bez zmiany płytki ściegowej
    możliwość włączania i wyłączania noża obcinającego
    możliwość regulacji szerokości cięcia szytego materiału
    regulacja transportu różnicowego
    regulowany docisk stopki
    regulacja naprężenia nici
    oświetlenie pola pracy - żarówka
    barwny system nawlekania nici, co gwarantuje ich szybką i wygodną zmianę
    zatrzaskowe mocowanie stopki
    szerokość obrzucania - 6mm (lewa igła), 4mm (prawa igła), 2mm (ścieg rolujący)
    trwałe ostrze noża zapewniające wieloletnią pracę
    maksymalny wznios stopki dociskowej - do 5mm
    dwustopniowy włącznik maszyny - możliwość pracy z oświetleniem lub bez
    automatyczne odcięcie zasilania w momencie otwarcia blatu/pokrywy bocznej maszyny

WYPOSAŻENIE

    stopka uniwersalna wyposażona w uchwyt do doszywania taśmy/gumki (w maszynie)
    2x śrubokręt
    pinceta
    szczoteczka
    zestaw igieł
    dolny nóż
    konwerter ściegu na 2/3
    nawlekacz igły
    2x siatka zabezpieczająca szpulkę
    4x uchwyt zabezpieczający szpulkę
    olejarka
    nawlekacz sczepiarki
    torba z akcesoriami
    miękki pokrowiec
    rozrusznik nożny
    instrukcja w języku polskim


JUKI MO-654 DE

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: