

Overlock Juki MO-644D (owerlock, overlock MO 644 d) to 2, 3 lub 4-nitkowy owerlok renomowanej firmy Juki, jeden z najpopularniejszych modeli w kraju. Metalowe podzespoły w parze z jakością wykonania oraz możliwością szycia aż 7 ściegami sprawiają, że ten model zadowoli nawet bardzo wymagających miłośników szycia.
Posiada transport różnicowy, który zapobiega marszczeniu się elastycznych tkanin oraz dzianin, a dzięki wbudowanemu w płytkę ściegową ruchomemu języczkowi, pozwala na szybką zmianę pomiędzy ściegiem owerlokowym, a mereżką.
Juki MO-644D to wszechstronna i szybka maszyna - wkłuje się w materiał 1500 razy/min. Polecana dla szukających najwyższej jakości i funkcjonalności.
FUNKCJE I NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI OWERLOKA dostępne ściegi: 4-nitkowy, 3-nitkowy (wąski, szeroki), 3-nitkowy rolujący, 2-nitkowy (wąski, szeroki), 2-nitkowy rolujący
możliwość szycia 1 lub 2 igłami (system igieł 130-705H)
możliwość szycia 2, 3 lub 4 nićmi
maksymalna prędkość - 1500 wkłuć/min
płynna regulacja długości ściegu 1-4mm (zawinięcie 1-1,5mm)
możliwość wykonywania ściegu rolującego (mereżki) bez zmiany płytki ściegowej
możliwość włączania i wyłączania noża obcinającego
możliwość regulacji szerokości cięcia szytego materiału
regulacja transportu różnicowego
regulowany docisk stopki
regulacja naprężenia nici
oświetlenie pola pracy - żarówka
barwny system nawlekania nici, co gwarantuje ich szybką i wygodną zmianę
zatrzaskowe mocowanie stopki
szerokość obrzucania - 6mm (lewa igła), 4mm (prawa igła), 2mm (ścieg rolujący)
trwałe ostrze noża zapewniające wieloletnią pracę
maksymalny wznios stopki dociskowej - do 5mm
WYPOSAŻENIE:
stopka uniwersalna wyposażona w uchwyt do doszywania taśmy/gumki (w maszynie)
śrubokręt
pinceta
szczoteczka
zestaw igieł
2x siatka zabezpieczająca szpulkę
4x uchwyt zabezpieczający szpulkę
olejarka
nawlekacz
torba z akcesoriami
miękki pokrowiec
rozrusznik nożny
instrukcja w języku polskim
Brak recenzji użytkowników.