Owerlok Juki MO-50E (owerlock, overlock MO 50e) to 3 lub 4-nitkowy owerlok renomowanej firmy Juki. Posiada szereg cech, dzięki którym zadowoli nawet bardzo wymagających miłośników szycia - wkłuje się w materiał 1300 razy/min, posiada transport różnicowy, który zapobiega marszczeniu się elastycznych tkanin oraz dzianin, a dzięki wbudowanemu w płytkę ściegową ruchomemu języczkowi, pozwala na szybką zmianę pomiędzy ściegiem owerlokowym, a mereżką.
Juki MO-50E jest łatwy w obsłudze. Automatyczny system nawlekania dolnego chwytacza pozwoli na przygotowanie maszyny do pracy w kilka chwil, a dzięki wygodnemu pokrętłu szybko ustawimy pożądaną długość ściegu. Demontowalny pojemnik na skrawki materiałów pomoże w zachowaniu czystości miejsca pracy, a dołączony pokrowiec ułatwi przechowywanie owerloka.
FUNKCJE
6 dostępnych ściegów (m.in. 2-igłowy, 4-nitkowy ścieg owerlokowy ze zintegrowaną opcją ściegu zabezpieczającego, 1-igłowy, 3-nitkowy ścieg owerlokowy oraz 3-nitkowy ścieg obrębiający z podwinięciem)
możliwość szycia 1 lub 2 igłami
możliwość szycia 3 lub 4 nićmi
prędkość - 1300 wkłuć/min
płynna regulacja długości ściegu (1-4mm)
możliwość wykonywania ściegu rolującego (mereżki) bez zmiany płytki ściegowej
możliwość włączania i wyłączania noża obcinającego
możliwość regulacji szerokości cięcia szytego materiału
regulacja transportu różnicowego
automatyczne nawlekanie dolnego chwytacza
regulacja naprężenia nici
oświetlenie pola pracy - żarówka
barwny system nawlekania nici, co gwarantuje ich szybką i wygodną zmianę
maksymalny wznios stopki dociskowej - do 6mm
zatrzaskowe mocowanie stopki
szufladka z akcesoriami
WYPOSAŻENIE
stopka uniwersalna (w maszynie)
śrubokręt
pinceta
szczoteczka
zestaw igieł ELx705
4x siatka zabezpieczająca szpulkę
4x uchwyt zabezpieczający szpulkę
pojemnik na ścinki
klucz sześciokątny
górny nóż
olejarka
miękki pokrowiec
rozrusznik nożny
instrukcja w języku polskim
Brak recenzji użytkowników.