Cover Juki MCS-1500 to maszyna służąca do szycia ściegami drabinkowymi, bardzo przydatna podczas wykańczania bielizny, bluz, podkoszulków.Ma stabilną konstrukcję i metalowe podzespoły. Potrafi wkłuć się w materiał 1350 razy na minutę, co sprawia, że jest jedną z najszybszych domowych maszyn drabinkowych. Stopkę podnosimy na wysokość aż 8 mm (z możliwością dodatkowego wzniosu do 10 mm), co pozwala na niezwykle wygodne podkładanie nawet bardzo grubych warstw materiału.
MCS-1500 to trwały i wytrzymały cover. Polecamy hobbystom, jak również chałupnikom, szkołom (idealny na warsztaty) oraz pracowniom krawieckim.
FUNKCJE
dostępne ściegi drabinkowe z dolnym przeplotem: 3-igłowy, 2-igłowy (szeroki, wąski lewy, wąski prawy) + 1-igłowy (łańcuszek)
możliwość szycia 1, 2 lub 3 igłami (system igieł 130/705H)
możliwość szycia 2, 3 lub 4 nićmi
maksymalna prędkość - 1350 wkłuć/min
regulacja długości ściegu: 1-4 mm
regulacja transportu różnicowego (dyferencjału)
regulacja docisku stopki
manualny obcinacz nici na obudowie maszyny
regulacja naprężenia nici
barwny system nawlekania nici
oświetlenie pola pracy - żarówka (gwint)
zatrzaskowe mocowanie stopek
maksymalny wznios stopki dociskowej: 8 mm (możliwość dodatkowego wzniosu do 10 mm!)
dedykowana śrubka do mocowania każdej z igieł
WYPOSAŻENIE
stopka uniwersalna
zestaw igieł
śrubokręt
pinceta
pędzelek
4 uchwyty zabezpieczające szpulkę
siatka na szpulkę
miękki pokrowiec
pudełko na akcesoria
rozrusznik nożny
instrukcja obsługi
Brak recenzji użytkowników.