Maszyna do szycia Juki HZL-F600 (HZL F600, F 600) jest bardzo zaawansowana technologicznie. Posiada stabilną konstrukcję oraz trwałe metalowe podzespoły. Zastosowanie chwytacza rotacyjnego pozwala na zachowanie niskiego poziomu hałasu podczas pracy maszyny. HZL F600 posiada precyzyjnie działające automatyczne obcinanie górnej i dolnej nici oraz unikalny, dostępny tylko w maszynach Juki, system obszywania dziurki, który zapewni jakość porównywalną z dziurką uzyskaną na dziurkarce przemysłowej oraz możliwość ustawienia szerokości obszywanej dziurki.
225 programów ściegowych, 4 kroje pisma i aż 16 rodzajów automatycznego obszycia dziurki pozwoli unikalnie wykończyć każdy projekt. 20cm przestrzeni na prawo od igielnicy pozwoli na wygodną pracę fanom patchworku i quiltingu. W HZL-F600 zastosowano również niektóre sprawdzone przemysłowe rozwiązania oraz zadbano o najmniejsze detale. Mamy do dyspozycji płynną regulację długości i szerokości ściegu, szycie podwójną igłą, pozycjonowanie igły, ściegi lustrzane, regulację docisku stopki oraz niezależny wbudowany szpulownik. Dla łatwiejszego transportu i przechowywania mamy do dyspozycji sztywną walizkę.
Juki HZL-F600 wykonana jest niezwykle precyzyjnie, a elementy tworzące ścieg charakteryzują się dużą wytrzymałością dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji stopki oraz ząbków wykonanych ze wzmocnionej stali. co gwarantuje niezawodność oraz uzyskanie wysokiej jakości ściegu.
FUNKCJE
225 programów ściegowych
regulacja szerokości ściegu - do 7mm
regulacja długości ściegu - do 5mm
4 kroje pisma
duży, czytelny wyświetlacz LCD - 33x66mm
16 rodzajów najwyższej jakości automatycznego obszywania dziurki z możliwością ustawienia szerokości obszycia
możliwość automatycznego i losowego wyboru ściegów do pikowania
automatyczne nawlekanie igły
automatyczne obcinanie nici za pomocą przycisku
automatyczne obcinanie nici za pomocą rozrusznika nożnego (po przyciśnięciu jego tylnej części)
prędkość szycia 80-900 ściegów/min
pozycjonowanie igły
regulacja prędkości szycia
regulacja docisku stopki
regulacja naprężenia nici górnej
wolne ramię - łatwe szycie na okrągło (nogawka, rękaw)
możliwość szycia wstecz (ścieg automatyczny i manualny)
automatyczne, niezależne nawijanie szpulki
stolik powiększający pole pracy
podnośnik kolanowy
2-poziomowy schowek na akcesoria
podwójne LEDowe oświetlenie pola pracy
przycisk START/STOP
automatyczne ryglowanie
możliwość szycia podwójną igłą
wyłączany transport
chwytacz rotacyjny
7-punktowy mechanizm transportu Box Feed
WYPOSAŻENIE
stopka uniwersalna
stopka do automatycznego obszywania dziurek z sensorem
stopka do ściegu owerlokowego
stopka do wszywania zamków
stopka do ściegu krytego
stopka do dziurek (manualna)
stopka z górnym transportem
stopka do ściegu prostego
stopka do pikowania
stopka do ściegów satynowych
stopka specjalna otwarta
stopka krawędziowa
prowadnik do pikowania
dodatkowy trzpień szpulki
śrubokręt
rozpruwacz
zestaw igieł
podwójna igła
4 szpulki
rozpruwacz
pędzelek
uchwyt zabezpieczający szpulkę duży
uchwyt zabezpieczający szpulkę średni
uchwyt zabezpieczający szpulkę mały
walizka
stolik powiększający pole pracy
dźwignia kolankowego podnośnika stopki
rozrusznik nożny
kabel zasilający
instrukcja obsługi
Brak recenzji użytkowników.