Mechaniczna maszyna do szycia z chwytaczem rotacyjnym, regulacją docisku stopki i 21 programami ściegowymi. Należy do serii maszyn dobrej jakości, prostych w obsłudze i wydajnych. Jest przeznaczona dla początkujących oraz dla osób, które potrafią już szyć, ale robią to okazjonalnie i wystarczy im nieskomplikowana, uniwersalna, kompaktowa maszyna.
Faktycznie, model Juki HZL-353ZR-A obsługuje się łatwo i intuicyjnie. Ściegi z listy umieszczonej na korpusie maszyny wybiera się za pomocą bocznego pokrętła. Numer ustawionego ściegu jest wyświetlony w niewielkim okienku. Do wyboru są wszystkie najbardziej popularne programy ściegowe, m.in.: proste, zyg-zakowe, owerlokowe oraz automatyczne obszywanie dziurki. Możliwość regulacji długości i szerokości ściegów pozwala dostosować je do własnych potrzeb.
Dużą zaletą maszyny Juki HZL-353ZR-A jest wyposażenie jej w regulację docisku stopki. Funkcja ta pomaga w szyciu materiałów trudniejszych w transporcie – bardzo cienkich, elastycznych, grubych czy nawet kilku warstw materiałów, a także podczas szycia po zgrubieniach.
Na komfort szycia wpływają też takie przyjazne dla użytkownika rozwiązania jak: wbudowany nawlekacz igły, nowoczesne oświetlenie pola pracy żarówką LED, opuszczane ząbki transportera (pozwala na szycie z wolnej ręki, pikowanie, haftowanie, cerowanie, przyszywanie guzików itp.), możliwość szycia wstecz oraz wolne ramię, które ułatwia szycie nogawek, mankietów czy kołnierzyków. Umieszczony w stoliku schowek na akcesoria pomaga w utrzymaniu porządku, a twardy pokrowiec dobrze chroni maszynę podczas przechowywania i transportu.
Juki HZL-353ZR-A ma solidną konstrukcję oraz metalowe podzespoły, które zapewniają trwałość i stabilną pracę urządzenia. To z pewnością propozycja godna rozważenia dla osób szukających prostej, wydajnej, domowej maszyny do szycia.
FUNKCJE
21 programów ściegowych
płynna regulacja szerokości ściegu - do 7mm
płynna regulacja długości ściegu - do 4mm
maksymalna prędkość szycia - 750 ściegów/min
automatyczne obszywanie dziurek
wyłączany transport
regulacja docisku stopki
możliwość szycia podwójną igłą
wolne ramię - łatwe szycie na okrągło (nogawka, rękaw)
możliwość szycia wstecz (zakańczanie ściegów)
LEDowe oświetlenie pola pracy
zatrzaskowe mocowanie stopki
regulacja naprężenia nici górnej
wbudowany nawlekacz igły
manualny obcinacz nici
chwytacz rotacyjny
6-punktowy mechanizm transportu
WYPOSAŻENIE
stopka uniwersalna
stopka do wszywania zamków
stopka do automatycznego obszywania dziurek
stopka do przyszywania guzików
zestaw igieł (3szt.)
rozpruwacz
3 szpulki
prowadnik
2x śrubokręt
podkładka filcowa
pędzelek
2x dodatkowy trzpień szpulki
talerzyk pod szpulkę
rozrusznik nożny
sztywna walizka
instrukcja obsługi
Brak recenzji użytkowników.