Maszyna do szycia Juki HZL-F300 (HZL F300, F 300) posiada stabilną konstrukcję oraz trwałe metalowe podzespoły. Wykonana jest niezwykle precyzyjnie, co gwarantuje niezawodność oraz uzyskanie wysokiej jakości ściegu. Zastosowanie chwytacza rotacyjnego pozwala na zachowanie niskiego poziomu hałasu podczas pracy maszyny. HZL F300 posiada precyzyjnie działające automatyczne obcinanie górnej i dolnej nici oraz unikalny, dostępny tylko w maszynach Juki, system obszywania dziurki, który zapewni jakość porównywalną z dziurką uzyskaną na dziurkarce przemysłowej oraz możliwość ustawienia szerokości obszywanej dziurki. Elementy tworzące ścieg charakteryzują się dużą wytrzymałością dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji stopki oraz ząbków wykonanych ze wzmocnionej stali.
W maszynie zastosowano sprawdzone przemysłowe rozwiązania oraz zadbano o najmniejsze detale. Mamy do dyspozycji płynną regulację długości i szerokości ściegu, szycie podwójną igłą, pozycjonowanie igły, ściegi lustrzane, regulację docisku stopki, a - dla ułatwienia szycia - płytka ściegowa posiada linie pomocnicze z podziałką. Dla łatwiejszego transportu i przechowywania mamy do dyspozycji sztywną walizkę.
FUNKCJE
106 programów ściegowych
regulacja szerokości ściegu - do 7mm
regulacja długości ściegu - do 5mm
3 kroje pisma
duży, czytelny wyświetlacz LCD - 33x66mm
16 rodzajów najwyższej jakości automatycznego obszywania dziurki z możliwością ustawienia szerokości obszycia
automatyczne nawlekanie igły
automatyczne obcinanie nici za pomocą przycisku
automatyczne obcinanie nici za pomocą rozrusznika nożnego (po przyciśnięciu jego tylnej części)
prędkość szycia 80-900 ściegów/min
pozycjonowanie igły
regulacja prędkości szycia
regulacja docisku stopki
regulacja naprężenia nici górnej
wolne ramię - łatwe szycie na okrągło (nogawka, rękaw)
możliwość szycia wstecz (ścieg automatyczny i manualny)
automatyczne, niezależne nawijanie szpulki
2-poziomowy schowek na akcesoria
LEDowe oświetlenie pola pracy
przycisk START/STOP
automatyczne ryglowanie
możliwość szycia podwójną igłą
wyłączany transport
chwytacz rotacyjny
7-punktowy mechanizm transportu Box Feed
WYPOSAŻENIE
stopka uniwersalna
stopka do automatycznego obszywania dziurek z sensorem
stopka do ściegu owerlokowego
stopka do wszywania zamków
stopka do ściegu krytego
stopka do dziurek (manualna)
śrubokręt
zestaw igieł
4 szpulki
rozpruwacz
pędzelek
uchwyt zabezpieczający szpulkę duży
uchwyt zabezpieczający szpulkę średni
uchwyt zabezpieczający szpulkę mały
walizka
rozrusznik nożny
kabel zasilający
instrukcja obsługi
Brak recenzji użytkowników.