

To mechaniczna maszyna do szycia z 22 ściegami i chwytaczem rotacyjnym. Firma Juki opisuje ten model jako „sprytny i pełen uroku”, a korzystanie z niego ma być łatwe i dawać przyjemność. Maszyna jest bowiem prosta w obsłudze i została wyposażona w najważniejsze funkcje, niezbędne do wygodnego szycia.
Na komfort pracy z maszyną Juki HZL-27Z wpływa solidna, wzmocniona konstrukcja, zaawansowany, 7-punktowy system transportu i dobra jakość użytych podzespołów oraz nowoczesny chwytacz rotacyjny. Dzięki takiej budowie urządzenie pracuje w miarę cicho, płynnie i nie wpada w drgania. Wybór ściegów jest bezproblemowy, a odbywa się za pomocą dużego pokrętła umieszczonego na korpusie maszyny. Do dyspozycji użytkownika są 22 najbardziej popularne ściegi: proste, zyg-zaki, elastyczne, ozdobne oraz półautomatyczne, 4-stopniowe obszywanie dziurki. Szerokość wybranych ściegów można regulować w zakresie od 0 do 6,5 mm, a długość – od 0 do 4 mm. Regulacja odbywa się za pomocą pokrętła z boku maszyny.
Aby ułatwić szycie na Juki HZL-27Z, w maszynie znalazły się ponadto takie usprawnienia pracy, jak nawlekacz igły, LED-owe oświetlenie pola pracy, schowek na akcesoria w stoliku maszyny czy wolne ramię dla wygodnego szycia nogawek, mankietów i kołnierzyków.
Maszyna Juki HZL-27Z to trafiony wybór dla osób, które dopiero zaczynają szyć. Sprawdzi się również w rękach bardziej doświadczonych, ale mniej wymagających użytkowników.
FUNKCJE MASZYNY: 22 programy ściegowe
maksymalna prędkość szycia - brak danych
płynna regulacja szerokości zyg-zaka - do 6,5mm
płynna regulacja długości ściegu - do 4mm
półautomatyczne obszywanie dziurek
wolne ramię - łatwe szycie na okrągło (nogawka, rękaw)
możliwość szycia wstecz (zakańczanie ściegów)
LEDowe oświetlenie pola pracy
zatrzaskowe mocowanie stopki
regulacja naprężenia nici górnej
wbudowany nawlekacz igły
manualny obcinacz nici
chwytacz rotacyjny
7-punktowy mechanizm transportu
WYPOSAŻENIE: stopka uniwersalna
stopka do półautomatycznego obszywania dziurki
zestaw igieł
rozpruwacz
3x szpulki
2x śrubokręt
2x podkładka filcowa
pędzelek
dodatkowy trzpień szpulki
rozrusznik nożny
miękki pokrowiec
instrukcja obsługi
Brak recenzji użytkowników.