Maszyna szwalnicza - wieloczynnościowa komputerowa

JUKI HZL-G120 Maszyna szwalnicza - wieloczynnościowa komputerowa


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Maszyna do szycia Juki HZL-G120 (HZL G120, HZLG120, G 120) to komputerowa maszyna, która zapewni mnóstwo inspiracji zarówno początkującemu użytkownikowi, jak i osobom z dłuższym stażem pracy z maszynami do szycia. Jest to wielofunkcyjny model przeznaczony do użytku hobbystycznego, w którym zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Poza dużym wyborem funkcji ściegowych na uwagę zasługuje przede wszystkim długość wolnego ramienia. Mamy do dyspozycji aż 203mm przestrzeni, dzięki czemu pikowanie - czyli coraz popularniejsza ostatnio metoda szycia - nie sprawia żadnego problemu. Zastosowano tu także mechanizm transportu zaczerpnięty z przemysłowych modeli maszyn - tzw Box Feed, który jeszcze sprawniej zadba o równomierne podawanie materiału i sprawi, że praca nawet na 12 warstwach ciężkiego materiału nie będzie problemem.

Maszyna do szycia Juki HZL-G120 to solidna i prosta w obsłudze maszyna. 180 programów ściegowych, możliwość zapisania w pamięci maszyny kolejności użytych ściegów i szereg innych udogodnień i rozwiązań, pozwolą cieszyć się radością szycia nie tylko początkującym, a dołączona walizka pozwoli na łatwe i bezpieczne przechowywanie i transport.



FUNKCJE

    180 programów ściegowych
    płynna regulacja szerokości ściegu - do 7mm
    płynna regulacja długości ściegu - do 5mm
    maksymalna prędkość szycia - 900 ściegów/min
    8 rodzajów automatycznego obszywania dziurki
    1 krój pisma
    pozycjonowanie igły góra/dół
    automatyczne ryglowanie
    przycisk START/STOP
    możliwość zapisania w pamięci maszyny kolejności nawet 70 wzorów ściegów
    system równomiernego wkłucia
    bardzo długie wolne ramię - łatwe szycie na okrągło (nogawka, rękaw) - 203mm
    wyłączany transport
    wbudowany nawlekacz igły
    manualny obcinacz nici
    regulacja naprężenia nici górnej
    LEDowe oświetlenie pola pracy
    możliwość szycia podwójną igłą
    możliwość szycia wstecz
    zatrzaskowe mocowanie stopki
    chwytacz rotacyjny
    7-punktowy mechanizm transportu Box Feed


WYPOSAŻENIE

    stopka uniwersalna
    stopka do automatycznego obszywania dziurek z sensorem
    stopka do ściegu owerlokowego
    stopka do obszywania dziurek
    zestaw igieł
    4 szpulki
    rozpruwacz
    śrubokręt
    pędzelek
    uchwyt zabezpieczający szpulkę duży
    uchwyt zabezpieczający szpulkę mały
    rozrusznik nożny
    kabel zasilający
    instrukcja obsługi


JUKI HZL-G120

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: