Maszyna szwalnicza - overlock 2, 3, 4 i 5-nitkowy z wbudowanym rolowaniem (mereżką) z możliwością szycia ściegiem drabinkowym

JUKI MO-735 Maszyna szwalnicza - overlock 2, 3, 4 i 5-nitkowy z wbudowanym rolowaniem (mereżką) z możliwością szycia ściegiem dr


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Coverlok Juki MO-735 (coverlock MO 735, MO735) to 5-nitkowy owerlok renomowanej firmy Juki, który posiada możliwość szycia ściegami drabinkowymi.
Aż 10 ściegów do wyboru sprawia, że ten model zadowoli nawet bardzo wymagających miłośników szycia. Posiada transport różnicowy, który zapobiega marszczeniu się elastycznych tkanin oraz dzianin, a dzięki wbudowanemu w płytkę ściegową ruchomemu języczkowi, pozwala na szybką zmianę pomiędzy ściegiem owerlokowym, a mereżką (przestawienie na mereżkę nie wymaga zmiany stopki i płytki ściegowej). Dodatkowo zastosowano nawlekacz nici dolnego chwytacza, co ułatwi i przyspiesza zmianę nici.

Juki MO-735 to funkcjonalna i szybka maszyna - wkłuje się w materiał 1500 razy/min. Polecana dla szukających najwyższej jakości i funkcjonalności.



FUNKCJE

    dostępne ściegi owerlokowe: 2-nitkowy mereżkowy i obrzucający, 3-nitkowy wąski, szeroki i mereżkowy, 4- i 5-nitkowy
    dostępne ściegi coverlokowe: łańcuszkowy, 2-igłowy drabinkowy z dolnym przeplotem, 3-igłowy drabinkowy z dolnym przeplotem
    możliwość szycia 1, 2 lub 3 igłami (system igieł 130-705H)
    możliwość szycia 2, 3, 4 lub 5 nićmi
    maksymalna prędkość - 1500 wkłuć/min
    płynna regulacja długości ściegu (1-4mm); zawinięcie 1-1,5mm
    możliwość wykonywania ściegu rolującego (mereżki) bez zmiany płytki ściegowej
    możliwość włączania i wyłączania noża obcinającego
    możliwość regulacji szerokości cięcia szytego materiału
    regulacja transportu różnicowego
    ściegi drabinkowe z dolnym przeplotem
    regulacja docisku stopki
    automatyczny nawlekacz nici dolnego chwytacza
    regulacja naprężenia nici
    oświetlenie pola pracy - żarówka
    barwny system nawlekania nici, co gwarantuje ich szybką i wygodną zmianę
    manualny obcinacz nitek na obudowie maszyny
    zatrzaskowe mocowanie stopki
    szerokość obrzucania - 5-7mm, 2mm (ścieg rolujący), 10mm (łańcuszek), 2,5-5mm (ścieg drabinkowy)
    trwałe ostrze noża zapewniające wieloletnią pracę
    maksymalny wznios stopki dociskowej - do 6mm

WYPOSAŻENIE

    stopka kompensacyjna do wszywania taśmy/gumy, do ściegu łańcuszkowego oraz drabinkowego
    2x śrubokręt
    zestaw igieł
    pinceta
    konwerter ściegu na 2/3
    nawlekarka
    pędzelek
    rozrusznik nożny
    olejarka
    3x siatka zabezpieczająca szpulkę
    dolny nóż
    5x uchwyt zabezpieczający szpulkę
    torba na akcesoria
    miękki pokrowiec
    płytka rozciągająca ściegu krytego
    pojemnik na ścinki materiału
    uchwyt szpulki
    instrukcja w języku polskim


JUKI MO-735

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: