Maszyna szwalnicza Durkopp-Adler 1767 dwuigłowa z automatyką

1767-280142 Maszyna szwalnicza Durkopp-Adler 1767 dwuigłowa z automatyką


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Maszyna dwuigłowa stębnowa, płaska z potrójnym transportem (ząbkowym, igłowym i kroczącymi stopkami) ekstra dużymi chwytaczami  XXL „poziomymi” (w osi pionowej). Posiada automatykę w postaci elektromagnetycznego obcinania nici (długość nitki po obcięciu 15mm), elektropneumatycznego podnoszenia stopki i ryglowania.  System redukcji prędkości przy zwiększonej wysokości kroczenia stopek. Maksymalna grubość nici 10/3Nm. Długość ściegu  maksymalnie do 9mm. Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące chwytacz przed uszkodzeniem z systemem szybkiego załączania, regulowany skok stopek do 9mm. Wysokość podniesienia stopek do 20mm. Przedłużone ramie 35cm. Centralne smarowanie. (Do pracy maszyny wymagane jest sprężone powietrze.) Maksymalna prędkość  3000 ściegów na minutę.

Konfiguracja podstawowa:
1767-280142    - Głowica maszyny szwalniczej ze sterowaniem DAC oraz panelem OP 1000.
E24/6-9           - Wyposażenie szyjące, igły 110-140Nm, długość ściegu do 9mm, rozstaw igieł   12mm lub inny,

Kompensacyjna stopka wewnętrzna oraz stopka zewnętrzna z pneumatycznie    regulowanym prowadzeniem środka (zdjęcie).
MG 55-3    - Stół z blatem  o wymiarach 106cm x 50cm
WE-6        - Reduktor pneumatyczny z odstojnikiem
797 3031  - Wąż pneumatyczny zasilający,  wraz z szybkozłączem


1767-280142

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: