Nowa seria stębnówek 2-igłowych. Całkowicie zmieniona konstrukcja maszyny w stosunku do poprzedniej wersji z szeregiem udoskonaleń i usprawnień. Zwiększono strefę roboczą maszyny polepszając tym samym komfort pracy przy obróbce dużych elementów, przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów zewnętrznych łoża maszyny.
Standardowo dostępna z nowoczesnym systemem smarowania (nie posiada typowej miski olejowej). Olej w zamkniętym obiegu, doprowadzany tylko do mechanizmu chwytacza. Olej wydostający się z obszaru chwytacza opada do miski olejowej skąd po przejściu przez filtr doprowadzany jest powrotnie do zamkniętego obiegu. Rozwiązanie gwarantujące brak jakichkolwiek wycieków oleju z górnej części maszyny (głównie igielnica) powodujących plamienie materiału, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej prędkości szycia jak w przypadku wersji ze smarowaniem wszystkich mechanizmów maszyny.
Wersja LH3578A-7 przeznaczona jest do szycia materiałów ciężkich. Transport podwójny igłowo - ząbkowy. Maksymalna prędkość szycia 3000 ściegów/min, długość ściegu do 5 mm, wysokość podnoszenia stopki 13 mm, chwytacze o powiększonej pojemności (1,7 pojemności standardowej szpulki), rozstaw igieł 6,4 mm (inne opcjonalnie na zamówienie). System igieł DPx5 (#14) #16-#23.
Maszyna wyposażona w nowoczesny energooszczędny silnik servo Direct Drive zamontowany w głowice bezpośrednio na wale głównym maszyny. Automatyczne funkcje tj. obcinanie nici, ryglowanie początkowe i końcowe, pozycjonowanie igły, podnoszenie stopki, odrzutnik nici (wiper), a także pozostałe funkcje panelu sterującego.
Brak recenzji użytkowników.