Najnowszy model stebnówki 2-igłowej z powiększonymi chwytaczami oraz wyłączanymi igłami przeznaczonej do szycia materiałów średnich i ciężkich. System wyłączanych igieł umożliwia obszycia w narożnikach (np. obszywanie kieszonek, patek itp).
Duże chwytacze o powiększonej pojemności szpulek umożliwiają nawinięcie większej ilości nitki. Ma to szczególne znaczenie podczas szycia grubymi nićmi.
1. Udoskonalony system regulacji chwytaczy umożliwia łatwą i szybszą zmianę rozstawu igieł.
2. Usprawniony system smarowania w zamkniętym obiegu, doprowadzający olej do najważniejszych mechanizmów maszyny.
3. Podwójny system naprężaczy nici igłowej, umożliwia precyzyjne ustawienie parametrów ściegu na różnych materiałach i niciach.
Paramatry techniczne:
- prędkość szycia 3000 ściegów/min
- długość ściegu 7 mm
- rozstaw igieł 6,4 mm (inne na zamówienie)
- igły 135x5 (standardowo Nm90)
- zasilanie 230V (silnik energooszczędny servo)
Brak recenzji użytkowników.