Stebnówka 2-igłowa z podwójnym transportem (ząbkowo-igłowym).
Maszyna w pełnej automatyce (energooszczędny silnik Direct drive), z wyłączanymi igłami do materiałów ciężkich.
Zamknięty układ smarowania (brak typowej miski olejowej) – niewielka ilość oleju znajduje się w zamkniętym zbiorniku.
Takie rozwiązanie gwarantuje mniejsze zużycie oleju, lepsze smarowanie mechanizmów maszyny oraz zabezpiecza przed zaplamieniem materiału podczas szycia.
W standardzie także podświetlenie LED z możliwością 3-stopniowej regulacji.
Parametry techniczne:
prędkość szycia: 3000 obr/min
długość ściegu do 7mm
wysokość podnoszenia stopki: 7-13 mm
rozstaw igieł: 6,4 mm (standard) na zamówienie dostępne inne rozstawy
system igieł: DPx5
Brak recenzji użytkowników.