Siruba DT-8200-75-064H nowy model stebnówki 2-igłowej z wyłączanymi igłami przeznaczonej do szycia materiałów średnich i ciężkich. Wyposażona w zamknięty system smarowania , doprowadzający olej do najważniejszych mechanizmów maszyny. Maszyna posiada nowoczesny energooszczędny silnik servo umieszczony w głowicy maszyny, bezpośrednio na wale głównym. Takie rozwiązanie zapewnia cichą i bezawaryjną pracę oraz niskie zużycie energii elektrycznej.
Maszyna kompletna ze stołem.
Parametry techniczne:
prędkość szycia 3000 ściegów/min
długość ściegu 7 mm
rozstaw igieł 6,4 mm (inne na zamówienie)
igły 135x5 (standardowo Nm 140)
zasilanie 230V
duże chwytacze o podwójnej pojemności (istotne przy używaniu grubych nici)
Brak recenzji użytkowników.