Maszyna szwalnicza 2-igłówka z automatyką bez wyłączanych igieł do lekkich i średnich materiałów

SIRUBA DT8200-42-064 ML/C Maszyna szwalnicza 2-igłówka z automatyką bez wyłączanych igieł do lekkich i średnich materiałów, slni


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Najnowszy model stebnówki 2-igłowej bez wyłączanych przeznaczonej do szycia materiałów lekkich i średnich. Maszyna posiada nowoczesny energooszczędny silnik servo umieszczony w głowicy maszyny, bezpośrednio na wale głównym. Takie rozwiązanie zapewnia cichą i bezawaryjną pracę oraz niskie zużycie energii elektrycznej.

1. Udoskonalony system regulacji chwytaczy umożliwia łatwą i szybszą zmianę rozstawu igieł.

2. Usprawniony system smarowania w zamkniętym obiegu, doprowadzający olej do najważniejszych mechanizmów maszyny.

3. Silnik energooszczędny servo zamontowany w głowicy maszyny. Pracuje tylko podczas szycia co znacząco zmniejsza zużycie energii.

4. Podwójny system naprężaczy nici igłowej, umożliwia precyzyjne ustawienie parametrów ściegu na różnych materiałach i niciach.

5. Maszyna fabrycznie wyposażona jest w obustronne, jasne energooszczędne oświetlenie LED pola pracy.


Automatyczne funkcje:
- obcinanie nici
- ryglowanie na początku i końcu szycia
- podnoszenie stopki
- pozycjonowanie igły
- odrzutnik nici
- mikrowłącznik szycia wstecznego
- programowanie długości przeszycia i inne funkcje panelu sterującego.

Paramatry techniczne:
- prędkość szycia 3000 ściegów/min
- długość ściegu 5 mm
- rozstaw igieł 6,4 mm (inne na zamówienie)
- igły 135x5 (standardowo Nm90)
- zasilanie 230V
- energooszczędne oświetlenie LED


SIRUBA DT8200-42-064 ML/C

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: