Maszyna szwalnicza DURKOPP-ADLER

281-140342-03 Maszyna szwalnicza DURKOPP-ADLER


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Stębnówka z transportem dolnym ząbkowym oraz z automatyką  czynności pomocniczych w  zakresie:
-    obcinanie nici,
-    mocowanie ściegu,
-    podnoszenie stopki po zakończeniu szycia
-    pozycjonowania igły góra/dół

Ponadto w prosty sposób można zaprogramować:
•    łagodny rozruch tj. wykonanie kilku pierwszych ściegów z niską prędkością
•    doszywanie po jednym ściegu
•    rodzaj  rygla  początkowego (pojedynczy, podwójny)
•    rodzaj  rygla  końcowego (pojedynczy, podwójny)
•    robocza  prędkość  obrotowa
•    prędkość  obrotowa  pozycjonowania  i  obcinania
•    prędkość  obrotowa  rygla  początkowego
•    prędkość  obrotowa  rygla  końcowego

Maszyna posiada dźwignię manualnego ryglowania,  długość  ściegu 4,5mm,  system  igieł 134, grubości  igieł do 70Nm do 100Nm . Prędkość  szycia 5000 ściegów/min

Maszyna posiada silnik krokowy umieszczony w głowicy maszyny.


281-140342-03

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: