Rozwijarka stacjonarna LS-1/B mocowana do blatu na jedną belkę materiału.
Cechy charakterystyczne:
- Rozwijarka przeznaczona do przechowywania oraz odwijania tkaniny z belki.
- Stanowi wyposażenie dodatkowe stołu krojczego – montowana bezpośrednio do blatu stołu (rozwijarka nie jest samodzielnym urządzeniem).
- Konstrukcja została wykonana profili/rur stalowych malowanych proszkowo.
- Na rurach zamontowane specjalne ruchome blokady. Rury znajdują się w specjalnych uchwytach z łożyskowanymi kółkami.
- Na zamówienie oferujemy rozwijarki stacjonarne o niestandardowych wymiarach.
Dane techniczne:
Model: LS-1/B
Maksymalna szerokość beli: 1750 mm (68.89”) (inne wymiary na zamówienie)
Maksymalna średnica beli: 400 mm (15.74")
Maksymalna waga beli: 40 kg (88.18 lbs)
Maksymalna ilość bel: 1
Hamulec (opcja): nie
Brak recenzji użytkowników.