Cechy charakterystyczne:
- Uniwersalna ciężka rozwijarka stacjonarna w wersji przyściennej przeznaczona
do odwijania tkaniny z belki. Pozwala na bezpieczne odwijanie materiału z
ciężkich bel dzięki możliwości kotwienia rozwijarki do ściany
- Konstrukcja została wykonana z zamkniętych profili stalowych malowanych
proszkowo.
- Na rurę do materiału są nałożone ograniczniki wałka tkaniny ułatwiające jego
pozycjonowanie blokowane pokrętłami. Rura osadzona jest na specjalnych
uchwytach z łożyskowanymi rolkami.
- Rura do materiału mogą być w opcji wyposażona w hamulec, który
zabezpiecza przed samoczynnym rozwijaniem tkaniny.
- Na zamówienie oferujemy rozwijarki stacjonarne o niestandardowych
wymiarach.
- Rozwijarka jest wyposażona w dodatkową łożyskowaną rurę przewijającą, która
pozwala odwijać tkaninę na poziomie blatu stołu krojczego
Dane techniczne:
Model: LS-1PC
Maksymalna szerokość beli: 2000 mm (78.7")
Maksymalna średnica beli: 800 mm (31.5")
Maksymalna waga beli (rura do materiału 42mm): 100 kg (220 lbs)
Maksymalna waga beli (rura do materiału 50mm): 150 kg (330 lbs)
Maksymalna ilość bel: 1
Hamulec (opcja): Tak
Brak recenzji użytkowników.