

Rozwijarka stacjonarna LS-1 na jedną belkę materiału.
Cechy charakterystyczne:
Uniwersalne rozwijarki stacjonarne przeznaczone są do przechowywania oraz odwijania tkaniny z belki.
Konstrukcja została wykonana z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo.
Na rurach są specjalne stożki z możliwością blokady. Rury znajdują się w specjalnych uchwytach z łożyskowanymi kółkami.
Rury mogą być wyposażone w hamulec, który uniemożliwi samoczynne rozwijanie tkaniny.
Na zamówienie oferujemy rozwijarki stacjonarne o niestandardowych wymiarach.
Dane techniczne:
|
|
|
|
Model |
LS-1 |
Maksymalna szerokość beli |
1800 mm (70.86") |
Maksymalna średnica beli |
600 mm (23.62") |
Maksymalna waga beli |
40 kg (88.18 lbs) |
Maksymalna ilość bel |
1 |
Hamulec (opcja) |
Nie |
Brak recenzji użytkowników.