

Rozwijarka stacjonarna LS-3 na trzy belki materiału.
Cechy charakterystyczne:
Uniwersalne rozwijarki stacjonarne przeznaczone są do przechowywania oraz odwijania tkaniny z belki.
Konstrukcja została wykonana z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo.
Na rurach są specjalne stożki z możliwością blokady. Rury znajdują się w specjalnych uchwytach z łożyskowanymi kółkami.
Rury mogą być wyposażone w hamulec, który uniemożliwi samoczynne rozwijanie tkaniny.
Na zamówienie oferujemy rozwijarki stacjonarne o niestandardowych wymiarach.
Dane techniczne:
|
|
|
|
Model |
LS-3 |
Maksymalna szerokość beli |
1800 mm (70.86") |
Maksymalna średnica beli |
500 mm (19.68") |
Maksymalna waga beli |
30 kg (66.13 lbs) |
Maksymalna ilość bel |
3 |
Hamulec (opcja) |
Tak |
Brak recenzji użytkowników.