

Rozwijarka stacjonarna LS-6 na sześć belek materiału.
Cechy charakterystyczne:
Uniwersalne rozwijarki stacjonarne przeznaczone są do przechowywania oraz odwijania tkaniny z belki.
Konstrukcja została wykonana z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo.
Na rurach są specjalne stożki z możliwością blokady. Rury znajdują się w specjalnych uchwytach z łożyskowanymi kółkami.
Rury mogą być wyposażone w hamulec, który uniemożliwi samoczynne rozwijanie tkaniny.
Na zamówienie oferujemy rozwijarki stacjonarne o niestandardowych wymiarach.
Dane techniczne:
|
|
Model |
LS-6 |
Maksymalna szerokość beli |
1800 mm (70.86") |
Maksymalna średnica beli |
400 mm (15.74") |
Maksymalna waga beli |
30 kg (66.13 lbs) |
Maksymalna ilość bel |
6 |
Hamulec (opcja) |
Tak |
Brak recenzji użytkowników.