Maszyna szwalnicza 2-igłówka z wyłączanymi igłami do materiałów lekkich i średnich

T8200-45-064 M Maszyna szwalnicza 2-igłówka z wyłączanymi igłami do materiałów lekkich i średnich


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Najnowszy model stebnówki 2-igłowej z wyłączanymi igłami przeznaczonej do szycia materiałów lekkich i średnich. System wyłączanych igieł umożliwia obszycia w narożnikach (np. obszywanie kieszonek, patek itp)

1. Udoskonalony system regulacji chwytaczy umożliwia łatwą i szybszą zmianę rozstawu igieł.

2. Usprawniony system smarowania w zamkniętym obiegu, doprowadzający olej do najważniejszych mechanizmów maszyny.

3. Podwójny system naprężaczy nici igłowej, umożliwia precyzyjne ustawienie parametrów ściegu na różnych materiałach i niciach.


Paramatry techniczne:
- prędkość szycia 3000 ściegów/min
- długość ściegu 5 mm
- rozstaw igieł 6,4 mm (inne na zamówienie)
- igły 135x5 (standardowo Nm90)
- zasilanie 230V (silnik energooszczędny servo)



T8200-45-064 M

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: