PDM-1/HD Prasa pneumatyczna do tapicerowania
Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
Zastosować ją można na stanowiskach, gdzie wykonywane są gabarytowe meble tapicerowane, w których stosuje się materace sprężynowe lub płyty z pianki tapicerskiej.
Cechy charakterystyczne:
- Pneumatyczna prasa do tapicerowania jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w zakładach przemysłu meblarskiego.
- Prasa do tapicerowania znacząco ułatwia prace przy wykonywaniu takich mebli ponieważ pozwala uzyskać równomierne ściśnięcie materaca sprężynowego lub płyty z pianki na żądaną grubość na całej powierzchni.
- Zastosowanie regulowanego położenia siłownika za pomocą śruby trapezowej z pokrętłem ręcznym pozwala dokładnie ustawić wielkość wymaganego ściśnięcia materaca lub płyty z pianki.
- Siła nacisku ramki dociskowej jest natomiast regulowana wielkością ciśnienia roboczego przy pomocy reduktora zamontowanego na korpusie prasy.
Dane techniczne:
Model: PDM-1/HD
Wymiar blatu: 2200 x 1100 mm (86.61" x 43.3")
Wysokość stołu: regulacja 750 – 850 mm (29.5" - 33.46")
Wymiar docisku: 1720 x 520 mm (67.71" x 20.47")
Ciśnienie robocze: 3-9 bar (43.5 - 130.5 PSI)
Siłownik pneumatyczny: D125x450
Regulator ciśnienia: tak
Pokrętło do regulacji wysokości siłownika: tak
PDM-1/HD
Brak recenzji użytkowników.