Prasa do tapicerowania
Prasa do tapicerowania

PDK-1 Prasa pneumatyczna do tapicerowania


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Firma Rexel jest czołowym producentem stołów i pras tapicerskich w Polsce.

Prasa do tapicerowania krzeseł PT Standard

Zastosowanie prasy do tapicerowania krzeseł pozwoli Państwu skutecznie zwiększyć wydajność  pracy oraz jakość produkowanych wyrobów

Nasza prasa pneumatyczna jest idealnym urządzeniem do obicia siedzeń i oparć krzeseł biurowych: długi skok umożliwia szybkie dostosowanie prasy pneumatycznej  do wzrostu operatora celem ustawienia idealnej pozycji tapicerowania. Sterowanie oburęczne gwarantuje całkowite bezpieczeństwo pracy.  Regulacja siły docisku przy pomocy regulatora ciśnienia.

Prasa ściska siedzisko w kontrolowany i powtarzalny sposób, przez co nie ma potrzeby tak mocnego naciągania materiału, materiał jest równo i precyzyjnie naciągnięty na całej powierzchni. Obrotowa poduszka przyspiesza i ułatwia zszywanie materiału. Tapicer stojąc w jednym miejscu lekko obraca siedzisko i zszywa materiał po obwodzie. Regulacja siły docisku przy pomocy regulatora ciśnienia.

Parametry techniczne prasy  PT Standard:

Zajmowana powierzchnia

80x105 cm

Wysokość

215 cm

Waga

110 kg

Zasilanie

Sprężone powietrze 3-6 bar


PDK-1

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: