Prasa do tapicerowania
Prasa do tapicerowania

PDM-1 Prasa pneumatyczna do tapicerowania


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Firma Rexel jest czołowym producentem stołów i pras tapicerskich w Polsce.

Pneumatyczna prasa do materacy jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w zakładach przemysłu meblarskiego.  Zastosować  ją  można na stanowiskach, gdzie wykonywane są  gabarytowe meble tapicerowane, w których stosuje się materace sprężynowe lub płyty z pianki tapicerskiej.

Prasa do materacy znacząco ułatwia prace przy wykonywaniu  takich mebli ponieważ pozwala uzyskać równomierne ściśnięcie materaca sprężynowego lub płyty z pianki na żądaną grubość na całej powierzchni. Montaż poszycia (tkaniny obiciowej) na tak wstępnie naprężonym materacu do szkieletu mebla jest już łatwy i daje jakościowo dobry efekt – powierzchnia mebla jest równa , bez widocznych miejscowych wciągnięć lub zmarszczeń materiału obiciowego.  Uzyskuje się również znaczące oszczędności na czasie ponieważ całą operację może wykonywać jedna osoba, prasa utrzymuje ściśnięte elementy w tym samym niezmiennym położeniu przez cały czas wykonywania operacji i jest łatwy dostęp do całego tapicerowanego mebla bez potrzeby jego obracania. Zasilanie prasy jest tylko pneumatyczne można więc korzystać  z istniejącej już na hali produkcyjnej sieci sprężonego powietrza. Zastosowanie regulowanego położenia siłownika za pomocą śruby trapezowej z pokrętłem ręcznym pozwala dokładnie ustawić wielkość wymaganego ściśnięcia materaca lub płyty z pianki. Siła nacisku ramki dociskowej jest natomiast regulowana wielkością ciśnienia roboczego przy pomocy reduktora zamontowanego na korpusie prasy.

Wymiar stołu

2350 x 1500 mm

Wymiar ramki dociskowej

1720 x 520 mm

Wysokość stołu

regulacja 550 – 850 mm

Całkowita szerokość prasy

1652 mm

Waga urządzenia

ok. 225kg

Ciśnienie robocze

0-9bar

Producent

Rexel

Wyprodukowano w Polsce


PDM-1

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: