Prasa do tapicerowania

PDM-1 Mini Prasa pneumatyczna do tapicerowania


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Firma Rexel jest czołowym producentem stołów i pras tapicerskich w Polsce.

Cechy charakterystyczne:

  •  Pneumatyczna prasa do tapicerowania jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w zakładach przemysłu meblarskiego.

  •  Zastosować  ją  można na stanowiskach, gdzie wykonywane są  gabarytowe meble tapicerowane, w których stosuje się materace sprężynowe lub płyty z pianki tapicerskiej.

  •  Prasa do tapicerowania znacząco ułatwia prace przy wykonywaniu  takich mebli ponieważ pozwala uzyskać równomierne ściśnięcie materaca sprężynowego lub płyty z pianki na żądaną grubość na całej powierzchni.

  •  Zastosowanie regulowanego położenia siłownika za pomocą śruby trapezowej z pokrętłem ręcznym pozwala dokładnie ustawić wielkość wymaganego ściśnięcia materaca lub płyty z pianki.

  •  Siła nacisku ramki dociskowej jest natomiast regulowana wielkością ciśnienia roboczego przy pomocy reduktora zamontowanego na korpusie prasy.


Dane techniczne:

Wymiar blatu

1700x800 mm

Wysokość stołu

750 – 1000 mm

Średnica poduszki

1156 х 310 mm

Ciśnienie robocze

3-9 bar

Siłownik pneumatyczny

D80x350

Regulator ciśnienia

Tak

Pokrętło do regulacji wysokości siłownika

Tak


PDM-1 Mini

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: