Urządzenie do naciągania sprężyn falistych

NS-1 Urządzenie do naciągania sprężyn falistych


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Firma Rexel jest czołowym producentem stołów i pras tapicerskich w Polsce.

Cechy charakterystyczne:

  •  NS-1 jest urządzeniem do naciągania sprężyn falistych mocowanych na RapidClipy na drewniane stelaże mebli skrzyniowych.

  •  Urządzenie składa się z ramy głównej wspartej na stopach wahliwych, ramy wysuwanej z układem naciągowym, docisków pneumatycznych stelaża oraz osłony.

  •  Urządzenie wykorzystuje pneumatyczny układ dwuręcznego startu, który służy do podnoszenia i opuszczania dolnej ramy na której znajduje się zespół naciągający.


Dane techniczne:

Wymiar zewn. ramy drewnianej

1375 x 760 mm

Wymiary gabarytowe (Sz. x Gł. x Wys.)

1571 mm x 1163 mm x 1105 mm

Kraj pochodzenia pneumatyki

Włochy

Konstrukcja

profile aluminiowe (anodowane)

Możliwość wykonania maszyny na zamówienie w wymiarach określonych przez klienta


NS-1

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: