Odkrawacz ręczny
Odkrawacz ręczny

OT-2/R Odkrawacz do tkanin ręczny


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Cechy charakterystyczne:

  •  Zastosowanie odkrawacza pozwoli zwiększyć wydajność i zapewni szybkie i dokładne odcinanie żądanej długości tkaniny.

  •  Może być montowany jako dodatkowe wyposażenie stołu krojczego, przeglądarko-przewijarki lub przewijarki tkanin.

  •  Ręczny tryb cięcia materiału (po załączeniu przycisku na rączce odkrawacza cięcie się odbywa poprzez ręczny przesuw głowicy noża).

  •  Stół jest dostarczony osobno.


Dane techniczne:   

 

 

 

 

Model

OT-1/R

Standardowa szerokość cięcia

2000 mm (78.74")

Maksymalna szerokość cięcia

3000 mm (118.11")

Napięcie zasilania

230 V

Moc silnika noża krojczego

120 W

Moc silnika napędu posuwu

-

Średnica ostrza

108 mm (4.25")

Prędkość obrotowa ostrza

2200 RPM

Średnia prędkość cięcia

-

Ciśnienie robocze

-

Pneumatyczna listwa dociskowa

Nie


OT-2/R

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: