Cechy charakterystyczne:
Zastosowanie odkrawacza pozwoli zwiększyć wydajność i zapewni szybkie i dokładne odcinanie żądanej długości tkaniny.
Może być montowany jako dodatkowe wyposażenie stołu krojczego, przeglądarko-przewijarki lub przewijarki tkanin.
Półautomatyczny tryb cięcia materiału (po naciśnięciu przycisku START, nóż odcina materiał i wraca).
Stół jest dostarczony osobno.
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Model |
OT-1/A |
|
Standardowa szerokość cięcia |
2000 mm (78.74") |
|
Maksymalna szerokość cięcia |
2500 mm (98.4") |
|
Napięcie zasilania |
230 V |
|
Moc silnika noża krojczego |
120 W |
|
Moc silnika napędu posuwu |
120 W |
|
Średnica ostrza |
108 mm (4.25") |
|
Prędkość obrotowa ostrza |
2200 RPM |
|
Średnia prędkość cięcia |
0.5 m/s (1.64 ft/s) |
|
Ciśnienie robocze |
- |
|
Pneumatyczna listwa dociskowa |
Nie |
Brak recenzji użytkowników.