Cechy charakterystyczne:
- Odkrawacz ręczny OT-1/RH ze względu na dużą moc silnika napędowego przeznaczony jest głównie do cięcia grubszych warstw materiałów (nawet do 80 mm) materiałów lekkich typu tkaniny pikowane lub ociepliny (owata, pianka).
- Zastosowanie odkrawacza pozwoli zwiększyć wydajność i zapewni szybkie i dokładne odcinanie żądanej długości tkaniny.
- Może być montowany jako dodatkowe wyposażenie stołu krojczego, przeglądarko-przewijarki lub przewijarki tkanin.
- Ręczny tryb cięcia materiału (po załączeniu przycisku na rączce odkrawacza cięcie się odbywa poprzez ręczny przesuw głowicy noża w kasetonie za pomocą rączki krótkiej lub łamanej).
- Stół jest dostarczony osobno pod indywidualne zamówienie.
Dane techniczne:
Model: OT-1/RH
Standardowa szerokość cięcia: 2000 mm (78.74")
Maksymalna szerokość cięcia z rączką łamaną : 2000 mm (78.74")
Maksymalna szerokość cięcia z rączką krótką : 3000 mm (118.11")
Napięcie zasilania: 230 V
Moc silnika noża krojczego: 380 W
Moc silnika napędu posuwu: -
Średnica ostrza: 125 mm (4.93")
Prędkość obrotowa ostrza: 1500 RPM
Średnia prędkość cięcia: -
Ciśnienie robocze: -
Pneumatyczna listwa dociskowa: Nie
Brak recenzji użytkowników.