Cechy charakterystyczne:
Odkrawacz UK-1 (OT-3) przeznaczony jest do odkrawania grubych materiałów, filcu, wykładzin, ocieplin, mat kokosowych i innych materiałów.
Nóż krojczy tnący w szczelinie.
Pneumatyczna listwa dociskowa.
Dwustronne cięcie (wyeliminowany proces bezczynny noża).
Listwa sterowana joystickiem.
Energooszczędna maszyna; jeden silnik służy do dwóch zadań.
Stół jest dostarczony osobno.
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Model |
UK-1 (OT-3) |
|
Standardowa szerokość cięcia |
2500 mm (98.4") |
|
Maksymalna szerokość cięcia |
2500 mm (98.4") |
|
Napięcie zasilania |
230 V / 400 V |
|
Moc silnika noża krojczego |
250 W |
|
Moc silnika napędu posuwu |
250 W |
|
Średnica ostrza |
125 mm / 150 mm (4.92" / 5.9") |
|
Prędkość obrotowa ostrza |
1450 RPM |
|
Średnia prędkość cięcia |
0.4 m/s (1.31 ft/s) |
|
Ciśnienie robocze |
3-5 bar |
|
Pneumatyczna listwa dociskowa |
Tak |
Brak recenzji użytkowników.